PHAESUN - LED Lampe Phaesun Lux Me 7 WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360236
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392998
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730240726
Sonepar Artikelnummer
120696583
Hersteller Artikelnummer
360236
Hersteller Typ
360236
Hersteller Artikel Nr.:
360236
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.068 kg
Birne, 640 lm, 7 W, 12/24 VDC, warm weiß, E27, IP20


