PHAESUN - Module Kit Phaesun Trek King 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310479
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202595
Sonepar Artikelnummer
121230959
Hersteller Artikelnummer
310479
Hersteller Typ
310479
Hersteller Artikel Nr.:
310479
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
0.400 kg
8x1,25W (10W), 5 VDC / 2000 mA, mono, Textilrahmen, faltbar und tragbar, keine Reihen- oder Parallelschaltung Trek Kings lassen sich leicht mit den im Textilrahmen integrierten Ösen auf Rucksäcken, Satteltaschen oder Booten befestigen. Während der Tour können Akku-Packs, GPS-Gerät, Kamera und Mobiltelefon geladen werden.


