PHAESUN - Module Kit Phaesun Trek King 2x3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310302
Zellwerkstoff - Monokristallin
Länge - 165 mm
Breite - 165 mm
Höhe - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730201369
Sonepar Artikelnummer
121230957
Hersteller Artikelnummer
310302
Hersteller Typ
310302
Hersteller Artikel Nr.:
310302
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
0.18 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
0.180 kg
2x3.5W (7W), 5 VDC / 1000 mA, mono, Textilrahmen, faltbar und tragbar, keine Reihen- oder Parallelschaltung Trek Kings lassen sich leicht mit den im Textilrahmen integrierten Ösen auf Rucksäcken, Satteltaschen oder Booten befestigen. Während der Tour können Akku-Packs, GPS-Gerät, Kamera und Mobiltelefon geladen werden.


