PHAESUN - Module Kit Phaesun Trek King 2x7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310301
Zellwerkstoff - Monokristallin
Länge - 290 mm
Breite - 160 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730201352
Sonepar Artikelnummer
121230956
Hersteller Artikelnummer
310301
Hersteller Typ
310301
Hersteller Artikel Nr.:
310301
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Länge:
290 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0.39 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
0.390 kg
2x7W (14W), 5 VDC / 2000 mA, mono, Textilrahmen, faltbar und tragbar, keine Reihen- oder Parallelschaltung Trek Kings lassen sich leicht mit den im Textilrahmen integrierten Ösen auf Rucksäcken, Satteltaschen oder Booten befestigen. Während der Tour können Akku-Packs, GPS-Gerät, Kamera und Mobiltelefon geladen werden.


