PHAESUN - Module Kit Phaesun Trek King 3x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310478
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 1.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202588
Sonepar Artikelnummer
121230958
Hersteller Artikelnummer
310478
Hersteller Typ
310478
Hersteller Artikel Nr.:
310478
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
1.010 kg
3x10W (30W), USB-A, USB-C, 5VDC/2400mA/12W, QC 9/12VDC/18W, mono, faltbar und tragbar, keine Reihen- oder Parallelschaltung Trek Kings lassen sich leicht mit den im Textilrahmen integrierten Ösen auf Rucksäcken, Satteltaschen oder Booten befestigen. Während der Tour können Akku-Packs, GPS-Gerät, Kamera und Mobiltelefon geladen werden.


