PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-2,5/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730280043
Sonepar Artikelnummer
121050858
Hersteller Artikelnummer
500040
Hersteller Typ
500040
Hersteller Artikel Nr.:
500040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.980 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 2,5mm²; max 22A; äußerer Durchmesser 4,8mm, Länge 10m


