PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-2,5/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500039
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.510 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730270167
Sonepar Artikelnummer
121050857
Hersteller Artikelnummer
500039
Hersteller Typ
500039
Hersteller Artikel Nr.:
500039
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.510 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 2,5mm²; max 22A; äußerer Durchmesser 4,8mm, Länge 5m


