PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-4/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500042
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730280067
Sonepar Artikelnummer
121050860
Hersteller Artikelnummer
500042
Hersteller Typ
500042
Hersteller Artikel Nr.:
500042
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.300 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 4mm²; max. 30A ; äußerer Durchmesser 5,2mm, Länge 10m


