PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-4/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500041
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730280050
Sonepar Artikelnummer
121050859
Hersteller Artikelnummer
500041
Hersteller Typ
500041
Hersteller Artikel Nr.:
500041
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.680 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 4mm²; max. 30A; äußerer Durchmesser 5,2mm, Länge 5m


