PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-6/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500044
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730280081
Sonepar Artikelnummer
121050862
Hersteller Artikelnummer
500044
Hersteller Typ
500044
Hersteller Artikel Nr.:
500044
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.800 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 6mm²; äußerer Durchmesser 5,8mm, Länge 10m


