PHAESUN - Modulkabel Phaesun Quickcab4-6/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500043
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730280074
Sonepar Artikelnummer
121050861
Hersteller Artikelnummer
500043
Hersteller Typ
500043
Hersteller Artikel Nr.:
500043
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.910 kg
Standard4 kompatibel; Querschnitt 6mm²; max. 30A; äußerer Durchmesser 5,8mm, Länge 5m


