PHAESUN - Modulträger Phaesun Tri Angle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392552
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730271676
Sonepar Artikelnummer
121230950
Hersteller Artikelnummer
392552
Hersteller Typ
392552
Hersteller Artikel Nr.:
392552
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
5.000 kg
Aluminium-Trägerkonstruktion, Modulbreite 1040 mm, Rahmen 35mm, Neigung 70° oder 81°, Geländer- oder Wandmontage Mit den Modulhalterungen von Phaesun können einzelne Module mit flexiblen Neigungswinkel montiert werden. Diese Modulhalterung wurde speziell die Montage von Solarmodulen konzipiert und eigenen sich zur Wandmontage (v: = vertikal) und Aufdach- montage (h: = horizontal)


