PHAESUN - Solar Lightkit Phaesun Mini On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350116
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730230246
Sonepar Artikelnummer
121230968
Hersteller Artikelnummer
350116
Hersteller Typ
350116
Hersteller Artikel Nr.:
350116
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.250 kg
LED Lampe weiß dimmbar (210/105 lm, Max 3W),Lampe ab-/aufsteckbar durch einen Magneten, 3 Watt Solarmodul, USB (800mA), Li-ion, 1800mAh, 3,7V Kompakte und robuste LED-Lampe mit faltbarem Solarmodul eignet sich für viele Outdoor Anwendungen. Der integrierte Akku sorgt nicht nur für eine lange Beleuchtung, sondern kann auch Smartphones und jegliche USB-Geräte versorgen.


