PHAESUN - Solar Lightkit Phaesun Sun Shine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350115
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730230239
Sonepar Artikelnummer
121230967
Hersteller Artikelnummer
350115
Hersteller Typ
350115
Hersteller Artikel Nr.:
350115
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.550 kg
LED Lampe weiß dimmbar (170/105 lm, 1,2/1W), RGB LED mit 4 Stufen, Taschenlampe (86 lm, 1W), 2,3 Watt Solarmodul, USB (700mA), LiFePO4, 2500mAh, 3,7V Sun Shine ist eine leuchtstarke Taschenlampe, dimmbare Leseund Tischlampe, Warnblinklicht und vielfarbige Party-Beleuchtung zugleich und kann mit einem kleinen Solarmodul oder ei- nem USB-Steckernetzteil nachgeladen werden. Die integrierte Batterie kann zudem USB-Geräte nachladen.


