PHAESUN - Solar Module Cable Set Phaesun Energy Gen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600482
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730292466
Sonepar Artikelnummer
121230948
Hersteller Artikelnummer
600482
Hersteller Typ
600482
Hersteller Artikel Nr.:
600482
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.490 kg
bestehend aus: 5m SAE-Verlängerungskabel 2/5, 1m SAE-Kabel DC-5521 2/1, 1m SAE-Kabel Standard4 2/1, 2mm² Dieses verpolsichere Stecksystem eignet sich hervorragend für mobile Systeme, die werkzeuglos demontiert und wieder zusammengesetzt werden sollen. Mit diesen Kabel und Adaptern können steckbare Verbindungen zwischen Modulen, Ladereglern und Batterien vorinstalliert und verlängert werden. Eine breite Palette von Adaptern ermöglichen zudem die Kombination mit anderen Stecksystemen.


