PHAESUN - Solarladeregler Phaesun Smart Duet 14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321537
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730210958
Sonepar Artikelnummer
121230962
Hersteller Artikelnummer
321537
Hersteller Typ
321537
Hersteller Artikel Nr.:
321537
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.160 kg
Modul 14 A, Last ‒, 12 VDC, Eigenverbrauch 4 mA, Ladegerät für 2 Batterien


