PHAESUN - Solarladeregler Phaesun Smart Duet 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322094
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730211955
Sonepar Artikelnummer
121230964
Hersteller Artikelnummer
322094
Hersteller Typ
322094
Hersteller Artikel Nr.:
322094
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.170 kg
Modul 22 A, Last ‒, 12 VDC, Eigenverbrauch 4 mA, Ladegerät für 2 Batterien Der Solarladeregler Smart Duet ist perfekt für den Einsatz im Wohnmobil, Caravan oder Boot geeignet. Wenn man reist, möchte man gerne frei und unabhängig von festen Landstromanschlüssen sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, benötigt man lediglich eine richtig dimensionierte Solaranlage, die auf den Anwender und seinen Stromverbrauch abgestimmt ist. Der Smart Duet stellt dabei das Bindeglied zwischen Solarmodul und Bordbatterie dar und sorgt dafür, dass diese automatisch richtig geladen wird. Smart Duet ist für alle handelsüblichen Solarmodule geeignet.


