PHAESUN - Solarladeregler Phaesun Smart Duet 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321536
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730210941
Sonepar Artikelnummer
121230961
Hersteller Artikelnummer
321536
Hersteller Typ
321536
Hersteller Artikel Nr.:
321536
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.150 kg
Modul 9 A, Last ‒, 12 VDC, Eigenverbrauch 4 mA, Ladegerät für 2 Batterien


