PHAESUN - Solarmodul Phaesun PN6M120-380 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310457
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414900
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121316177
Hersteller Artikelnummer
310457
Hersteller Typ
310457
Hersteller Artikel Nr.:
310457
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
20.000 kg
Solarmodul Phaesun PN6M120-380 C, 380 W, Anschluß: Standard4, 120 Halbzellen, mono, Alu-Rahmen (silber), gehärtetes Glas, Rückfolie (weiß), Kabel 230 mm / 4 mm² - die Module sind robuste Solarzellen. Die neueste Produktionstechnologie gewährleistet eine hohe Ausbeute und langfristige Leistung. Diese Solarmodule sind für industrielle und professionelle Anwendungen konzipiert. Phaesun Industrie Module erfüllen die neuesten Zertifizierungen (IEC 61215 und 61730) um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.


