Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 (355 x 255 x 35 mm)

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 (355 x 255 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310165

  • Zellwerkstoff - Polykristallin

  • Anzahl der Zellen - 36

  • MPP-Nennleistung bei STC - 10 Wp

  • Max. Systemspannung - 70 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730200478

Sonepar Artikelnummer

120437860

Hersteller Artikelnummer

310165

Hersteller Typ

310165

Hersteller Artikel Nr.:

310165

Zellwerkstoff:

Polykristallin

Anzahl der Zellen:

36

MPP-Nennleistung bei STC:

10 Wp

Max. Systemspannung:

70 V

Länge:

355 mm

Breite:

255 mm

Leerlaufspannung:

22 V

Kurzschlussstrom:

0.66 A

Temperaturkoeffizient Isc:

0.05 %/K

Höhe:

34 mm

Gewicht:

1.4 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

1.400 kg

Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 - 355 x 255 x 35 mm (LxWxH) 10 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel Moduldose mit Schraubanschluß, Einzelverpackung Phaesun Solarmodule Sun Plus sind für industrielle und professionelle Anwendungen ausgelegt und sind mit kratzfesten anodisierten doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Die Junction Box gleicht der bei großen Modulen verwendeten Box und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation im Außenbereich. Kristalline Zellen werden von einer speziellen Solarglasscheibe abgedeckt und einer mehrschichtigen, hochwiderstandsfähigen Folie eingekapselt. Ausstattung Hervorragende Verarbeitung wasserfeste Moduldose Hohlkammerrahmen Gute und dauerhafte Verfügbarkeit Breite Anwendungsmöglichkeiten für professionelle Nutzung