Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 100_24 (1001 x 734 x 35 mm)

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 100_24 (1001 x 734 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310306

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 72

  • MPP-Nennleistung bei STC - 100 Wp

  • Max. Systemspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730201420

Sonepar Artikelnummer

120437884

Hersteller Artikelnummer

310306

Hersteller Typ

310306

Hersteller Artikel Nr.:

310306

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

72

MPP-Nennleistung bei STC:

100 Wp

Max. Systemspannung:

600 V

Modul-Wirkungsgrad (STC):

13.6 %

Länge:

734 mm

Breite:

1001 mm

Leerlaufspannung:

43.2 V

Kurzschlussstrom:

3 A

Temperaturkoeffizient Isc:

0.05 %/K

Höhe:

35 mm

Gewicht:

8.1 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

900 mm

Anzahl der Bypassdioden:

2

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

8.000 kg

100 W, 24 VDC, Standard4, silber, 72 Zellen, Poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung