Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 100 S (1200 x 540 x 35 mm)

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 100 S (1200 x 540 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310214

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 36

  • MPP-Nennleistung bei STC - 100 Wp

  • Max. Systemspannung - 70 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730200782

Sonepar Artikelnummer

120437863

Hersteller Artikelnummer

310214

Hersteller Typ

310214

Hersteller Artikel Nr.:

310214

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

36

MPP-Nennleistung bei STC:

100 Wp

Max. Systemspannung:

70 V

Modul-Wirkungsgrad (STC):

15.4 %

Länge:

1200 mm

Breite:

540 mm

Leerlaufspannung:

21.6 V

Kurzschlussstrom:

3.07 A

Temperaturkoeffizient Isc:

0.081 %/K

Höhe:

35 mm

Gewicht:

8.2 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

900 mm

Anzahl der Bypassdioden:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

8.200 kg

Solarmodul Phaesun Sun Plus 100 S - 1200 x 540 x 35 mm (LxWxH) 100 W, 12 VDC, Standard4, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung Phaesun Solarmodule Sun Plus sind für industrielle und professionelle Anwendungen ausgelegt und sind mit kratzfesten anodisierten doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Die Junction Box gleicht der bei großen Modulen verwendeten Box und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation im Außenbereich. Kristalline Zellen werden von einer speziellen Solarglasscheibe abgedeckt und einer mehrschichtigen, hochwiderstandsfähigen Folie eingekapselt. Ausstattung Hervorragende Verarbeitung wasserfeste Moduldose Hohlkammerrahmen Gute und dauerhafte Verfügbarkeit Breite Anwendungsmöglichkeiten für professionelle Nutzung