Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 (455 x 380 x 35 mm)

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 20 (455 x 380 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310168

  • Zellwerkstoff - Polykristallin

  • Anzahl der Zellen - 36

  • MPP-Nennleistung bei STC - 20 Wp

  • Max. Systemspannung - 70 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730200485

Sonepar Artikelnummer

120437861

Hersteller Artikelnummer

310168

Hersteller Typ

310168

Hersteller Artikel Nr.:

310168

Zellwerkstoff:

Polykristallin

Anzahl der Zellen:

36

MPP-Nennleistung bei STC:

20 Wp

Max. Systemspannung:

70 V

Länge:

455 mm

Breite:

255 mm

Leerlaufspannung:

22 V

Kurzschlussstrom:

1.32 A

Temperaturkoeffizient Isc:

0.05 %/K

Höhe:

34 mm

Gewicht:

2.2 kg

Mit Rahmen:

Ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

2.200 kg

20 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel Moduldose mit Schraubanschluß, Einzelverpackung