PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 200 C 12VDC 200W mono (1290 x 760 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310460
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 10.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202526
Sonepar Artikelnummer
121413858
Hersteller Artikelnummer
310460
Hersteller Typ
310460
Hersteller Artikel Nr.:
310460
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
10.300 kg
Solarmodul Phaesun Sun Plus 200 C. 200 W, 12 VDC, Standard4, silber, 32 Zellen, mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung Diese Module sind mit einem kratzfesten, anodisierten, doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Kristalline Zellen werden von einer eisenarmen, starken Solarglasscheibe abgedeckt und einer doppelschichtigen hochwiderstandsfähigen Folie umschlossen.


