PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 200 J 12VDC 200W mono (1482 x 674 x 35 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310438
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 11.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202458
Sonepar Artikelnummer
121410614
Hersteller Artikelnummer
310438
Hersteller Typ
310438
Hersteller Artikel Nr.:
310438
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
11.500 kg
''Solarmodul Phaesun Sun Plus 200 J 200 W, 12 VDC, Standard4, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung Diese Module sind mit einem kratzfesten, anodisierten, doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Kristalline Zellen werden von einer eisenarmen, starken Solarglasscheibe abgedeckt und einer doppelschichtigen hochwiderstandsfähigen Folie umschlossen.''


