PHAESUN - Solarmodul Phaesun Sun Plus 30 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310381
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414900
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730201949
Sonepar Artikelnummer
121316178
Hersteller Artikelnummer
310381
Hersteller Typ
310381
Hersteller Artikel Nr.:
310381
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
2.400 kg
Solarmodul Phaesun Sun Plus 30 S, 30 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel, Moduldose mit Schraubanschluß, Einzelverpackung. Diese Module sind mit einem kratzfesten, anodisierten, doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Kristalline Zellen werden von einer eisenarmen, starken Solarglasscheibe abgedeckt und einer doppelschichtigen hochwiderstandsfähigen Folie umschlossen.


