PHAESUN - Solarmodulträger Phaesun 640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391206
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730270327
Sonepar Artikelnummer
121230951
Hersteller Artikelnummer
391206
Hersteller Typ
391206
Hersteller Artikel Nr.:
391206
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.300 kg
Einzelmodulträger, Modulabmessungen 540 - 700 mm, Durchmesser Mast 50 - 60 mm, fixierter Neigungswinkel 45°, bis zu 60W, Aluminium. Phaesun bietet Modulmontageeinheiten an, um einzelne Solarmodule verschiedener Größen an jedem Mast in der gewünschten Höhe zu befestigen.


