PHAESUN - Solarmodulträger Phaesun Mono Axial One

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102750
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 1.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730270075
Sonepar Artikelnummer
121230952
Hersteller Artikelnummer
102750
Hersteller Typ
102750
Hersteller Artikel Nr.:
102750
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.050 kg
Solarmodulträger mit Winkel von 0° bis 45°, für 1 Solarmodul 5W-110W Mit den Modulhalterungen von Phaesun können einzelne Module mit flexiblen Neigungswinkel montiert werden. Diese Modulhalterung wurde speziell die Montage von Solarmodulen konzipiert und eigenen sich zur Wandmontage (v: = vertikal) und Aufdach- montage (h: = horizontal)


