PHAESUN - Solarmodulträger Phaesun Mono Axial Three

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391633
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730271669
Sonepar Artikelnummer
121230955
Hersteller Artikelnummer
391633
Hersteller Typ
391633
Hersteller Artikel Nr.:
391633
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.500 kg
Solarmodulträger aus Aluminium (1040 mm), einstellbarer Neigungswinkel 0-90°, 1x Solarmodul <380 W Mit den Modulhalterungen von Phaesun können einzelne Module mit flexiblen Neigungswinkel montiert werden. Diese Modulhalterung wurde speziell die Montage von Solarmodulen konzipiert und eigenen sich zur Wandmontage (v: = vertikal) und Aufdach- montage (h: = horizontal)


