PHAESUN - Solarmodulträger Phaesun Mono Axial Two

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390856
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 1.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730270204
Sonepar Artikelnummer
121230954
Hersteller Artikelnummer
390856
Hersteller Typ
390856
Hersteller Artikel Nr.:
390856
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.700 kg
Solarmodulträger aus Aluminium (712 mm), einstellbarer Neigungswinkel 0-90°, 1x Solarmodul <200 W Mit den Modulhalterungen von Phaesun können einzelne Module mit flexiblen Neigungswinkel montiert werden. Diese Modulhalterung wurde speziell die Montage von Solarmodulen konzipiert und eigenen sich zur Wandmontage (v: = vertikal) und Aufdach- montage (h: = horizontal)


