PHAESUN - Tragbare Stromversorgung Phaesun Energy Gen T500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380149
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730260038
Sonepar Artikelnummer
121230969
Hersteller Artikelnummer
380149
Hersteller Typ
380149
Hersteller Artikel Nr.:
380149
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
7.000 kg
Akkutyp Li-on 518 Wh, Wechselrichter 500W Sinus, 230 VAC/50 Hz, 2x AC Schuko, 2x DC 12V/10A, 2x USB-A 2400mA, 1x USB-A 18W, 1x USB-C 18W, 1x KfZ-Ausgang 10A, 1x DC-Eingang 11...27VDC/7A (PV / Netzteil / Kfz-Lader) Die extrem leichte, tragbare Stromversorgung kann mit 3 unterschiedlichen Quellen nachgeladen werden und ist somit universell einsetzbar. Ein Netzteil (AC/DC) sowie ein KfZ-Adapter (DC/DC) sind im Lieferumfang dabei. Anstelle des Netzteils kann auch mit einem Solarmodul nachgeladen werden. Außerdem stehen unterschiedliche Ausgänge für 230V-Wechselspannung, 12V-Gleichspannung und mehreren USB-Ausgängen zur Verfügung. Energy Gen mit flexiblen Lade und universellen Anschlussmöglichkeiten ist eine vielseitige Stromversorgung für unterwegs.


