Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13163 ELC/5H GX5.3 24V 250W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13163 ELC/5H GX5.3 24V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024ELC500/01

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 820 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942323

Hersteller Artikelnummer

P024ELC500/01

Hersteller Typ

BAIP024ELC500/01

Hersteller Artikel Nr.:

P024ELC500/01

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

820 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

ELC

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.041 kg

PHI 13163ELC5H A1/259-5H ELC/5H Reflektor MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogen 50x44.5mm