Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13164 GX5.3 24V 200W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13164 GX5.3 24V 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024EJL/01

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942316

Hersteller Artikelnummer

P024EJL/01

Hersteller Typ

BAIP024EJL/01

Hersteller Artikel Nr.:

P024EJL/01

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EJL

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.040 kg

PHI 13164 A1/252 EJL Reflektor MR16 GX5.3 24V 200W 3400K 50x44.5mm Projektions Beleuchtung