Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13629 GX5.3 21V 150W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13629 GX5.3 21V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P021EKE/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3250 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942303

Hersteller Artikelnummer

P021EKE/01

Hersteller Typ

BAIP021EKE/01

Hersteller Artikel Nr.:

P021EKE/01

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3250 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EKE

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.047 kg

PHI 13629 EKE Reflektor MR16 GX5.3 21V 150W 3400K Halogen 50x49mm Projektions Beleuchtung