Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13704R R7s 230V 1000W P2/35 CL

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13704R R7s 230V 1000W P2/35 CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230P235/01

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681130278

Sonepar Artikelnummer

120942382

Hersteller Artikelnummer

P230P235/01

Hersteller Typ

BAIP230P235/01

Hersteller Artikel Nr.:

P230P235/01

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Gesamtlänge:

91.8 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.027 kg

PHI 13704R P2/35 R7s 230V 1000W Klar 3200K CC 18x91.8mm Studio/Film Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe