Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13938XHP GX5.3 22.8V 50W Admeco

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13938XHP GX5.3 22.8V 50W Admeco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146889

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392998

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413199

Hersteller Artikelnummer

146889

Hersteller Typ

bai146889

Hersteller Artikel Nr.:

146889

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.047 kg