Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 13989R 1000W R7s 230V 1CT/10

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 13989R 1000W R7s 230V 1CT/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230EKM/01

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500492029

Sonepar Artikelnummer

120942364

Hersteller Artikelnummer

P230EKM/01

Hersteller Typ

BAIP230EKM/01

Hersteller Artikel Nr.:

P230EKM/01

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

EKM

Wendelform:

Doppelwendel

Wendellänge:

120 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.028 kg

PHI 13989R P2/7 EKM R7s 230V 1000W Klar 12x190mm Studio-, Projektions- und Fotolampe