Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 14623 G6.35 17V 95W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 14623 G6.35 17V 95W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01714623/01

  • Lampenleistung - 95 W

  • Lampenspannung - 17 V

  • Lichtstrom - 2150 lm

  • Lichtstärke - 2900 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942297

Hersteller Artikelnummer

P01714623/01

Hersteller Typ

BAIP01714623/01

Hersteller Artikel Nr.:

P01714623/01

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

17 V

Lichtstrom:

2150 lm

Lichtstärke:

2900 cd

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

h90

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

5.24 mm

Lichtpunkthöhe:

32 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.009 kg

PHI 14623 G6.35 17V 95W Klar 3050K Studio-, Projektions- und Fotolampe