Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 5761 G4 8.8x31 6V 30W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 5761 G4 8.8x31 6V 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0065761/01

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 765 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942245

Hersteller Artikelnummer

P0065761/01

Hersteller Typ

BAIP0065761/01

Hersteller Artikel Nr.:

P0065761/01

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

765 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

1.6 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

PHI 5761 G4 6V 30W Klar 3200K 765lm Halogen LCL31 9x31mm Studio-, Projektions- und Fotolampe