Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 5995 EJM MR16 GX5.3 21V 150W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 5995 EJM MR16 GX5.3 21V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P021EJM/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3400 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410634

Sonepar Artikelnummer

120942301

Hersteller Artikelnummer

P021EJM/01

Hersteller Typ

BAIP021EJM/01

Hersteller Artikel Nr.:

P021EJM/01

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EJM

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.040 kg

PHI 5995 EJM Reflektor MR16 GX5.3 21V 150W 3400K 1200lm 40h Halogen CC-6 50.7x44.5mm Projektions Beleuchtung