Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 6423FO EFR GZ6.35 15V 150W 840lm 50h

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 6423FO EFR GZ6.35 15V 150W 840lm 50h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P015EFR/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Lichtstrom - 840 lm

  • Lichtstärke - 3850 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942292

Hersteller Artikelnummer

P015EFR/01

Hersteller Typ

BAIP015EFR/01

Hersteller Artikel Nr.:

P015EFR/01

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Lichtstrom:

840 lm

Lichtstärke:

3850 cd

Sockel:

GZ6,35

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

PHI 6423FO A1/232 EFR GZ6.35 15V 150W 840lm 50h Studio-, Projektions- und Fotolampe