Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 6605 G4 6V 10W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 6605 G4 6V 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006M42/01

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 145 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942263

Hersteller Artikelnummer

P006M42/01

Hersteller Typ

BAIP006M42/01

Hersteller Artikel Nr.:

P006M42/01

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

145 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0.5 mm

Lichtpunkthöhe:

19.5 mm

Reflektordurchmesser:

8.8 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

PHI 6605 M42 G4 6V 10W Klar 2700K 145lm Halogen LCL19.5 9x31mm Studio-, Projektions- und Fotolampe