Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 7158XHP G6.35 24V 150W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 7158XHP G6.35 24V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024FCSXHP/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942328

Hersteller Artikelnummer

P024FCSXHP/01

Hersteller Typ

BAIP024FCSXHP/01

Hersteller Artikel Nr.:

P024FCSXHP/01

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3450 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FCS

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

5.8 mm

Lichtpunkthöhe:

33 mm

Reflektordurchmesser:

10.7 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.009 kg

PHI 7158XHP G6.35 24V 150W 6000lm 3450K 40h