Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 7724 EVA GY6.35 12V 100W M28

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 7724 EVA GY6.35 12V 100W M28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012EVA/01

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942280

Hersteller Artikelnummer

P012EVA/01

Hersteller Typ

BAIP012EVA/01

Hersteller Artikel Nr.:

P012EVA/01

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

2800 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3300 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EVA

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

4.8 mm

Lichtpunkthöhe:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

PHI 7724 M28 EVA GY6.35 12V 100W Klar 3100K LCL30 11.5x44mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe