Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - 7748XHP G6.35 24V 250W

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - 7748XHP G6.35 24V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024EHJ/01

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10200 lm

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120942314

Hersteller Artikelnummer

P024EHJ/01

Hersteller Typ

BAIP024EHJ/01

Hersteller Artikel Nr.:

P024EHJ/01

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10200 lm

Sockel:

G6,35

Farbtemperatur:

3550 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

EHJ

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

7 mm

Lichtpunkthöhe:

33 mm

Reflektordurchmesser:

11.7 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.009 kg

PHI 7748XHP A1/223 EHJ G6.35 24V 250W Klar 3400K LCL33 13.5x55mm Projektions Beleuchtung