Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Actinic Blacklight PL-L 18W/10 2G11

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Actinic Blacklight PL-L 18W/10 2G11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC182G1110/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 225 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940625

Hersteller Artikelnummer

FTC182G1110/01

Hersteller Typ

BAIFTC182G1110/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC182G1110/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

225 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

53 .. 63 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

39 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.071 kg

PHI Actinic Blacklight PL-L 39x225mm 18W/10 2G11 Insekten UV-A Lampe