Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Actinic Blacklight PL-S 11W/10 G23

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Actinic Blacklight PL-S 11W/10 G23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC11G2310/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 237 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940593

Hersteller Artikelnummer

FTC11G2310/01

Hersteller Typ

BAIFTC11G2310/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC11G2310/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

237 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

11 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.073 kg

PHI UV-A PLS Kompakt Leuchtstoff G23 11W 10 Actinic/Blacklight 28x167mm UV-A Lampe