Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Actinic Blacklight PL-S 9W/10 G23

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Actinic Blacklight PL-S 9W/10 G23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC09G2310/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 167.5 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940564

Hersteller Artikelnummer

FTC09G2310/01

Hersteller Typ

BAIFTC09G2310/01

Hersteller Artikel Nr.:

FTC09G2310/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

167.5 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

56 .. 64 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.046 kg

PHI Actinic Blacklight PL-S 28x167.5mm 9W/10 G23 Insekten UV-A Lampe