Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Actinic/Blacklight T12 1200mm 40W/10 G13

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Actinic/Blacklight T12 1200mm 40W/10 G13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT04010/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1214 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940440

Hersteller Artikelnummer

FT04010/01

Hersteller Typ

BAIFT04010/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT04010/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1214 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

100 .. 108 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

20 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.346 kg

PHI Actinic Blacklight TL 40W/10 38X1200mm Insekten UV-A Lampe