Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Actinic Blacklight TL-D 600mm 18W/10 G13 Secura

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Actinic Blacklight TL-D 600mm 18W/10 G13 Secura

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT01810S/01

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940219

Hersteller Artikelnummer

FT01810S/01

Hersteller Typ

BAIFT01810S/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT01810S/01

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

54 .. 64 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

13 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.138 kg

PHI Actinic Blacklight TL-D 18W/10 28x600mm Secura Insekten UV-A Lampe